Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW70438M
Cod. Produttore
GW70438M
Cod. EAN
8011564750722

Informazioni di prodotto

INT.SEZ.HP CASS.MET.63A 4P EMERGENZA
Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.

esecuzione

interruttore on/off

numero di poli

4

con posizione zero

corrente nominale permanente Iu

63 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

63 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

apparecchio completo nella cassa

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

materiale della scatola

metallo

Serie

BUILDING_BLOC,ROTATIVI_RT