› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INT.PRECABLATO MODULARE A PISTONCI

Cod. Rexel P2NF B020FBDM02
Cod. Produttore NF B020FB-DM0.2
Cod. EAN 8018851466755

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore precablato
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Interasse fori: 20 mm
  • Unità contatto: 2NC scatto rapido
  • Testa: Pistoncino con rotella
  • Connessione: Connettore M12 4 poli
  • Serie: P2NF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B02), Testa: A pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 2NC, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 4 poli, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INT.PRECABLATO MODULARE A PISTONCI