›

INT.PRECABLATO MODULARE A PISTONCI

Cod. Rexel P2NA B120BB-DN5
Cod. Produttore NA B120BB-DN5
Cod. EAN 8018851177255

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: metallica
  • Interasse fori: 20 mm
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Tipo connessione: connettore metallo
  • Cavo: PVC 7x0.5 mm²
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Serie: B120BB-DN5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto rapido (B12), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+2NC, Cavo: PVC 7x0.5 mm?, lunghezza 5 m, 7 fili, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INT.PRECABLATO MODULARE A PISTONCI