Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N18468
Cod. Produttore
A9N18468
Cod. EAN
3606480380396

Informazioni di prodotto

Int. magnetot. C120H 3P C 80A 15kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Miniature circuit breaker (MCB), Acti9 C120H, 3P, 80A, C curve, 15000A (IEC/EN 60898-1), 15kA (IEC/EN 60947-2)

larghezza in unità di suddivisione

4.5

caratteristica di intervento

C

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30

tipo di tensione

AC

sezione conduttore collegabile multifilare

1

profondità di incasso

44 mm

frequenza

50 Hz

tensione di isolamento nominale Ui

500

numero di poli protetti

3

numero di poli (totale)

3

grado di inquinamento

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

30 kA

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

dispositivi supplementari possibili

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

corrente di dimensionamento

80 A

categoria di sovratensione

4

classe di limitazione energetica

3

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

Produttore

Miniature circuit breaker (MCB), Acti9 C120H, 3P, 80A, C curve, 15000A (IEC/EN 60898-1), 15kA (IEC/EN 60947-2)