› Distribuzione elettrica

INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 40A 4M

Cod. Rexel HLCFC440H
Cod. Produttore CFC440H
Cod. EAN 3250611613817

Informazioni principali

Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo AC 300mA 4M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico differenziale puro da 40 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 4 poli protetti, funziona a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo AC con soglia di intervento (Idn) a 300 mA. Estremamente affidabile, occupa 4 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

300 mA

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

6 kA

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

CFC

INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 40A 4M