› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INT. DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Cod. Rexel P2FM 20C2-M2
Cod. Produttore FM 20C2-M2
Cod. EAN 8018851365423

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Scatto: Lento (B20)
  • Testa: Leva asolata dritta
  • Protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a leva asolata, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A leva asolata dritta, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INT. DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA