› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Inserto tipo Fiat alta qualità per quadri elettrici modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA6160
Cod. Produttore AA6160
Cod. EAN 8015646000484

Informazioni principali

  • Descrizione: INSERTO TIPO FIAT
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Inserti modulari
  • Conformità: Direttiva bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS
  • Grado protezione: IP31 - IP65
  • Resistenza impatti: IK09 - IK10
  • Compatibilità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

L'inserto tipo Fiat TUAA6160 è un adattatore per serratura realizzato in metallo, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nelle strutture elettriche. Questo componente è ideale per l'impiego in quadri elettrici modulari della serie System pro E power. La sua costruzione robusta in metallo assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il design specifico per serrature tipo Fiat ne facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi di chiusura dei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: fiat type insert

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore per serratura

materiale

Metallo

Serie

Modular boards / System pro E Power

Inserto tipo Fiat alta qualità per quadri elettrici modulari