Prodotti /

Cod. Rexel
IC1505106
Cod. Produttore
1505106
Cod. EAN
8014212016621

Informazioni di prodotto

Inserto maschio isolato 1000V 1/2" esagono 6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Lunghezza esagono 25mm, diametro esterno estremamente ridotto per impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili.
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

lunghezza

85 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

1/2 pollice

dimensione

6 mm

dimensioni di collegamento

44328 mm

Testato VDE