Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBGN-R36GT/4
Cod. Produttore
BGN-R36GT/48
Cod. EAN
7630030208836

Informazioni di prodotto

Inserto per staffe BSH-R48 progettato per un montaggio rapido e sicuro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con dimensioni DN48 e DN3
  • Risparmio di tempo con un fissaggio stabile e immediato
  • Materiale robusto per una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità dell’impianto elettrico garantita da un montaggio preciso
  • Migliore sicurezza grazie a componenti di alta qualità
  • Riduzione di interventi di manutenzione grazie alla durabilità del prodotto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Inserto progettato per staffe BSH-R48, specificamente compatibile con dimensioni DN48 e DN3. Realizzato per garantire un montaggio sicuro e stabile, è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nell’assemblaggio delle strutture di supporto. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. Ideale per chi necessita di soluzioni efficaci per il fissaggio nelle installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: GN Strain Relief Half Shell Reduction - Fits to Conduit Size NW/Metric 48-36/50-40, Color Black

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Inserto guida cavo PA6 nero riduzione staffe BSH-R48 DN48/DN36 per impianti elettrici