› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Inserto doppia aletta per quadri elettrici modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA6100
Cod. Produttore AA6100
Cod. EAN 8015646000453

Informazioni principali

  • Descrizione: Inserto a doppia aletta
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Grado protezione IK: IK09 porta vetrata
  • Normativa: Direttiva bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS
  • Materiale: Adatto per quadri modulari
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Inserto a doppia aletta in metallo, progettato come adattatore per serratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione robusta e affidabile. Questo componente è realizzato in materiale metallico di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. L'inserto è compatibile con sistemi modulari di distribuzione elettrica, assicurando un montaggio preciso e sicuro. Grazie alla sua struttura con doppia aletta, offre una migliore stabilità e fissaggio nelle serrature, migliorando la sicurezza e la funzionalità dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: insert with double wing is

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore per serratura

materiale

Metallo

Serie

Modular boards / System pro E Power

Inserto doppia aletta per quadri elettrici modulari