› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Inserto crimpare esagonale ES EPG 45 HEX 25/50 per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1500970000
Cod. Produttore 1500970000
Cod. EAN 4050118309195

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 45 HEX 25/50
  • Certificazioni: Non specificato
  • Tipo inserto: Crimpare
  • Compatibilità: Pinze crimpatrici
  • Serie: ES EPG

Descrizione del prodotto

ES EPG 45 HEX 25/50 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura esagonale ideale per applicazioni specifiche nel settore dell'installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design esagonale facilita la pressatura e l’assemblaggio, assicurando un fissaggio sicuro e stabile. Questo prodotto è adatto per utilizzi in impianti elettrici che richiedono precisione e affidabilità, offrendo performance ottimali in ambienti professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto a crimpare per pinze crimpatrici.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Altro

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

50 ... 25 mm²

Inserto crimpare esagonale ES EPG 45 HEX 25/50 per impianti elettrici