› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Inserto crimpare compatto alta qualità per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1500950000
Cod. Produttore 1500950000
Cod. EAN 4050118309492

Informazioni principali

  • Serie: ES EPG
  • Tipo: Inserto a crimpare
  • Compatibile con: Pinze crimpatrici
  • Forma: HEX
  • Dimensioni: 16/35
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Crimpatura cavi
  • Applicazione: Elettrica

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1500950000 è un componente elettrico caratterizzato da uno stampo per pressatura esagonale, ideale per applicazioni specifiche nel settore elettrico. La sua struttura consente una pressatura precisa e affidabile, garantendo una connessione solida e duratura. Questo articolo è progettato per rispondere alle esigenze di installazione e manutenzione di impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e facilità d'uso. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni, assicurando efficienza e sicurezza nelle operazioni di cablaggio e collegamento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Inserto a crimpare per pinze crimpatrici.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Altro

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

35 ... 16 mm²

Inserto crimpare compatto alta qualità per impianti elettrici