Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSFL70840VWC
Cod. Produttore
TRSFL70840VWCL
Cod. EAN
4058075771840

Informazioni di prodotto

TruSys® FLEX VERY WIDE 70W 840 VW CL WT
Descrizione del produttore: Inserti per apparecchi con distribuzione della luce molto ampia, fino a 175 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Angolo del fascio molto ampio: 120°. Fai clic con i pulsanti intelligenti. Efficienza luminosa: fino a 175 lm/W. Riparazioni per apparecchi fissi. Disponibili versioni dell'apparecchio con driver DALI-2 on-off o IoT-ready. Custodia in lamiera d'acciaio. Materiale delle lenti: PMMA. Tipo di protezione: IP40. Vantaggi del prodotto: Distribuzione della luce molto ampia per l'illuminazione di aree. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. A risparmio di energia e conveniente. Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 e 8 poli.

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

76000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

175 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

12100 lm

Potenza totale

70 W

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Apparecchio cablato

Con lampada inclusa

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

uscita della luce

Diretto

Adatto per luce d'emergenza

Tipo Lampada

LED non sostituibile

altezza/profondità

39,4 mm

lunghezza

1500 mm

numero di poli

2

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore del corpo

Bianco

tipo di collegamento

Altro

larghezza

77,7 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

prodotto Sustainable

Si

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

230 ... 230 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

230 ... 230 mA

Serie

TruSys / FLEX VERY WIDE

Produttore

Inserti TruSys FLEX 70W 840 VW luce molto ampia 120° per capannoni e supermercati