Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEIS66
Cod. Produttore
IS66

Informazioni di prodotto

Lettore di prossimità Ticino Magic, 4 LED, 12 V, 21x42x46 mm, EN50131.
Descrizione del produttore: Lettore di prossimità per flange Ticino Magic, dotato di 4 LED di sistema, compatibile con tastiere NIRVA, ESSENZA e centrali serie GENIO mod. GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMART, GENIOSMARTTD e GENIOSMART8.Caratteristiche tecnicheCompatibilità:Progettato per flange Ticino MagicCompatibile con tastiere NIRVA, ESSENZA e centrali serie GENIO mod. GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMART, GENIOSMARTTD e GENIOSMART8.Colorazioni disponibili:Versione standard in grigio scuroDisponibili anche le versioni in bianco (IS66B) e grigio argento (IS66G)Alimentazione e Consumi:Alimentazione: 12 VccAssorbimento: 30 mADimensioni e Peso:Dimensioni: L 21 x H 42 x P 46 mmPeso: 18 gCertificazioni:Conforme a EN50131-3:2009 (grado 2, classe ambientale II)Conforme a EN50131-6:2008

tipo di montaggio

A parete

colore

Antracite

Tipologia

Più dispositivi di chiusura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

INSERITORE X CEIPRX FUNZIONE INTELL