Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846CC-0030
Cod. Produttore
846CC-0030
Cod. EAN
8050456067319

Informazioni di prodotto

PXITU01 INSERITORE TRANSPON. CON DUE I/O

Documentazione tecnica

Inseritore trasponder elettronico compatto progettato per l’attivazione sicura e affidabile di sistemi di controllo accessi. Il dispositivo integra un sistema di riconoscimento transponder che consente una gestione rapida e precisa delle autorizzazioni, garantendo elevata sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. L’attivazione elettronica integrata assicura un funzionamento efficiente e duraturo, facilitando l’interfacciamento con impianti di automazione e controllo. Design funzionale e compatto per un’installazione semplice e discreta in quadro elettrico. Descrizione del produttore: Inseritore per chiave a transponder. Permette, in abbinamento alla chiave transponder PXTAG01, il lancio di tre scenari (partizioni programmate, es: scenario “NOTTE” inserimento area perimetrale, area esterna, area giorno) impostati in centrale. Integra due terminali liberamente programmabili come ingressi o uscite (solo PXC2) della centrale alla quale è collegata (nel rispetto del numero massimo di ingressi ed uscite filo, previsto per ogni centrale, che non varia con l’aggiunta di inseritori). Riporta le segnalazioni di stato impianto tramite LED colorati. Installabile su un tappo copriforo di una serie civile da incasso. Assorbimento 100 mA. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classe ambientale II.

attivazione elettronica

Produttore

Inseritore transponder elettronico compatto con due I/O programmabili per controllo accessi residenziale e commerciale