› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

INSERITORE PARZIALIZZATORE SU BUS 4

Cod. Rexel IEIS8ZPLUS
Cod. Produttore IS8ZPLUS

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 36 mA tipico
  • Dimensioni: 21x42x46 mm
  • Colore: Grigio scuro
  • LED: 4 LED segnalazione
  • Tasti: 4 per parzializzazione
  • Serie: CEM, FLEXENERGY, ETR, GENIODOMO
  • Certificazioni: EN 50131-3 Grado 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lettore di prossimità compatto e performante, progettato per l’integrazione su placca Ticino Magic. È la soluzione ideale per sistemi di sicurezza avanzati, grazie alla connettività su bus RS-485, alla segnalazione LED integrata e alla presenza di tasti per il controllo parziale dell’impianto.Caratteristiche tecnicheTecnologia: Lettore di prossimità con interfaccia seriale RS-485Compatibilità centrali:Serie GENIODOMOSerie GENIOPLUSSerie GENIOPLUS8Serie FLEXENERGYSerie ETREXParzializzazione: 4 tasti funzione per gestione parziale dell’impianto direttamente dal lettoreSegnalazione visiva: 4 LED integrati per indicazione dello stato del sistemaBuzzer acustico: Incorporato per conferma sonora delle operazioniFormato standard: Occupa 1 modulo (1 frutto) compatibile con scatole serie civile Ticino MagicSpecifiche tecnicheAlimentazione: 12 VccAssorbimento: 36 mAColore: NeroDimensioni:Larghezza: 21 mmAltezza: 42 mmProfondità: 46 mmPeso: 20 gCertificazioniConforme a:EN 50131-1EN 50131-3Grado 2 (quando applicabile AI sistemi di sicurezza antintrusione)Altre versioni disponibiliBianco: Modello IZ8ZPLUSBUtilizzo praticoIdeale per impianti residenziali e commerciali dove sia necessaria una gestione accessi rapida, discreta e conforme agli standard di sicurezza. I tasti di parzializzazione permettono un controllo flessibile delle aree protette, mentre il design modulare consente una facile integrazione nei sistemi elettrici esistenti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Alluminio

Tipologia

Serratura a chiave

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

INSERITORE PARZIALIZZATORE SU BUS 4