Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEIS8ZPLUSB
Cod. Produttore
IS8ZPLUSB

Informazioni di prodotto

Lett. pross. Ticino Magic bianco, 4 LED, 4 tasti, buzzer, RS-485, 12 V / 36 mA, 1 fr.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore di prossimità per flange Ticino Magic in versione bianca, dotato di 4 LED di sistema e 4 tasti di parzializzazione per la connessione su bus RS-485. È compatibile con centrali delle serie CEM, FLEXENERGY, ETR, ETREX, GENIODOMO, GENIOPLUS e GENIOPLUS8. Il dispositivo include un buzzer incorporato e occupa 1 “frutto” per l’installazione.Caratteristiche tecnicheFunzionalità:4 LED di segnalazione4 tasti di parzializzazione per personalizzare il controlloBuzzer integrato per feedback acusticoConnettività:Interfaccia RS-485 per una facile integrazione nei sistemi di sicurezzaAlimentazione e Consumi:Alimentazione: 12 VccAssorbimento: 36 mADimensioni e Peso:Dimensioni: L 21 x H 42 x P 46 mmPeso: 20 gCompatibilità:Compatibile con centrali serie CEM, FLEXENERGY, ETR, ETREX, GENIODOMO, GENIOPLUS e GENIOPLUS8Certificazioni:Conforme a EN50131-1 e EN50131-3

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Serratura a chiave

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

INSERITORE PARZIALIZZ SU BUS 485 BI