› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Inseritore elettronico CHBUS-UNI per controllo accessi antifurto filare

Cod. Rexel FY911033
Cod. Produttore 911033
Cod. EAN 8016978098149

Informazioni principali

  • Assorbimento: 50 mA
  • Protezione: IP3X
  • Temperatura lavoro: -10 a +40 °C
  • Dimensioni: 37,5x21x48 mm
  • Telaio: ABS
  • Funzione: RFID a sfioramento 1,5 cm
  • Combinazioni chiavi: 4,29 miliardi
  • Serie: CHBUS-UNI

Descrizione del prodotto

Dispositivo di comando universale CHBUS-UNI progettato per la gestione di centrali di comando antintrusione Defender. Utilizza chiavi elettroniche di prossimità CH10-BG con tecnologia RFID per un controllo accessi sicuro e senza contatto, tramite semplice avvicinamento al lettore fino a 1,5 cm. Il dispositivo supporta la programmazione e la cancellazione delle chiavi direttamente a prodotto installato, consentendo la parzializzazione dell’impianto oltre all’accensione e spegnimento totale. Dotato di un telaio in ABS resistente, protezione IP3X e indicazioni a 9 LED per stato centrale, memoria allarme e chiave non abilitata. Funzione apriporta/apricancello con tempo di attivazione selezionabile. Dimensioni compatte e assorbimento di 50 mA. Descrizione del produttore: Dispositivi adatti alla gestione di centrali di comando Defender. Le chiavi elettroniche di prossimita permettono di comandare, da uno o piu punti l impianto antintrusione. L utilizzo delle chiavi avviene senza contatto, mediante semplice avvicinamento al lettore (tecnologia RFID) L inseritore CHBUS-UNI utilizza le chiavi elettroniche di prossimita CH10-BG, queste chiavi possono essere programmate ed acquisite in piu impianti ed essere associate ad un utente attivo nel sistema. Questa funzionalita permette di gestire un controllo accessi (anche con abilitazione a fasce orarie) nel sistema antintrusione. L inseritore CHBUS-UNI e universale per tutti gli adattatori a 2 fori per prese demix Fracarro. CHBUS-UNI KIT: il KIT e composto da un set di 2 chiavi a sfioramento (CH10-BG) ed un inseritore (CHBUS-UNI).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

colore

Nero

contatti

1 contatto di apertura

Inseritore elettronico CHBUS-UNI per controllo accessi antifurto filare