› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

INSER PER PROXI INTELLIGENTE BIANCH

Cod. Rexel IEIS66B
Cod. Produttore IS66B

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Alimentazione: 12 Vcc (9-15 V)
  • Assorbimento: 30 mA
  • Dimensioni: 21x42x46 mm
  • Peso: 18 g
  • Temperatura: -10° a +45°C
  • Compatibilità: Ticino Magic
  • Serie: IEIS66B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inseritore per PROXI a funzione intelligente in versione bianca, progettato con microprocessore per l’inserimento sicuro della chiave di prossimità e collegabile a tastiera con III° livello di prestazione.Caratteristiche tecnicheFunzionalità avanzate:Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimitàCollegabile a tastiera per gestire sistemi con III° livello di prestazioneIndicazione di stato:Dotato di 4 LED di segnalazione per monitorare lo stato della centraleCondizioni operative:Temperatura di funzionamento: da -10 a +45°CDimensioni e peso:L 21 x H 42 x P 46 mmPeso: 18 gCompatibilità fisica:Flangia compatibile con Ticino Magic (colore bianco)Alimentazione:Funziona a 12 Vcc (range da 9 a 15 V)Assorbimento: 30 mACompatibilità:Progettato per essere utilizzato con tastiere dei sistemi POLARIS, ANTARES, ETRZENITH, 5000HT, NIRVA, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMART, GENIOSMARTD e GENIOSMART8.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Più dispositivi di chiusura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

INSER PER PROXI INTELLIGENTE BIANCH