› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

INSER INDIR SU BUS ETR+50DINHT+CEM

Cod. Rexel IEIS8
Cod. Produttore IS8

Informazioni principali

  • Serie: CEM, FLEXENERGY, ETR
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 30 mA
  • Dimensioni: 21x42x46 mm
  • Colore: Grigio scuro
  • Uscita: O.C. 40mA max
  • LED: 4 indicatori di stato
  • Normative: EN50131-3 grado 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lettore di prossimità RS485 – compatibile con flangia Ticino Magic (mod. IS8)Lettore di prossimità progettato per garantire un’integrazione sicura ed efficiente nei sistemi di sicurezza, compatibile con flangia Ticino Magic. Offre elevata affidabilità grazie alla connessione su bus seriale RS485 ed è dotato di indicatori LED per il monitoraggio visivo dello stato del sistema.Caratteristiche principaliTecnologia di connessione: RS485Compatibile con IESS Bus System e IBS Next per un'integrazione stabile e performante all'interno di architetture di sicurezza evolute.Compatibilità centrale:Utilizzabile con centrali delle seguenti serie:GENIODOMOGENIOPLUSGENIOPLUS8serie FLEXENERGYETREXUscita ausiliaria (AUX):Presente uscita AUX per funzionalità aggiuntive, utile in configurazioni avanzate.LED di sistema:Dotato di 4 LED integrati per l’indicazione dello stato operativo e per il supporto durante le fasi di configurazione e diagnostica.Estetica e versioni disponibiliColore: Grigio scuroAdatto per un’installazione discreta e professionale su placca Ticino Magic.Altre varianti disponibili:Bianco → Modello IS8BGrigio argento → Modello IS8GAlimentazione e consumiTensione di alimentazione: 12 V in corrente continua (Vcc)Assorbimento: 30 mAIdeale per impianti a basso consumo energetico.Dimensioni e pesoLarghezza: 21 mmAltezza: 42 mmProfondità: 46 mmPeso: 18 gDesign compatto per una facile integrazione in scatole 503 con flangia dedicata.Normative e certificazioniConforme a:EN 50131-3:2009 grado 2EN 50131-6:2008Classe ambientale IIGarantisce il rispetto dei requisiti essenziali per impianti antintrusione professionali, sia in ambienti civili che in applicazioni commerciali.Codice articolo: 1034Questa soluzione è perfetta per chi cerca un lettore di prossimità affidabile, compatto e certificato, adatto a installazioni professionali su placca Ticino Magic.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Antracite

Tipologia

Serratura a chiave

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

INSER INDIR SU BUS ETR+50DINHT+CEM