› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

INSER BIANCO INDIR ETR+50DINHT+CEM

Cod. Rexel IEIS8B
Cod. Produttore IS8B

Informazioni principali

  • Modello: IS8B
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 30 mA
  • Interfaccia: RS485 bus seriale
  • Uscita: Collettore aperto 40mA
  • Dimensioni: L21xH42xP46 mm
  • Temperatura: -10/+45 °C
  • Serie: Ticino Magic

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lettore di prossimità in colore bianco, connessione su RS485 IessBusSystem e IBS Next. Dotato di uscita AUX, questo dispositivo garantisce una lettura affidabile e precisa, ideale per sistemi di controllo accessi e impianti di sicurezza moderni.Caratteristiche tecnicheTecnologia e Connettività:Interfaccia RS-485 per comunicazione IESS Bus System e IBS NextUscita AUX per ulteriori integrazioniAlimentazione e Consumi:Alimentazione: 12 VccAssorbimento: 30 mADimensioni e Peso:Dimensioni: L 21 x H 42 x P 46 mmPeso: 18 gCertificazioni:Conforme a EN50131-6:2008Questo lettore di prossimità combina prestazioni elevate, design compatto e conformità agli standard internazionali, assicurando un'integrazione perfetta in ambienti residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Serratura a chiave

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

INSER BIANCO INDIR ETR+50DINHT+CEM
€ 56,54 x 1 pz.