Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG31344
Cod. Produttore
31344
Cod. EAN
3303430313441

Informazioni di prodotto

INS800 fisso ant 3P man rossa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Compact INS800 è un interruttore-sezionatore non automatico a 3 poli con maniglia rotativa rossa e lato frontale giallo. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 800A a 415VAC nelle categorie AC21A, AC22A e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. Può essere utilizzato come dispositivo di spegnimento di emergenza. Per una facile identificazione, utilizza colori speciali stabiliti dalle norme. La maniglia rotativa rossa è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS800 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore principale

bloccabile

corrente nominale permanente Iu

800 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

400 kW

adatto per fissaggio frontale centrale

numero di contatti ausiliari, invertitori

4

numero di poli

3

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

800 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore dell’elemento di azionamento

rosso

Serie

Interpact_INS40_2500

Produttore

Interruttore / sezionatore Compact INS800 - 800 A - 3 poli - comando emergenza