Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRPF608
Cod. Produttore
CRP-F608
Cod. EAN
8016692128320

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Materiale: Ottone
  • Isolamento: Parziale, rosso PC
  • Tipo: Innesto femmina concatenato
  • Colore: Rosso
  • Spargitore: Presente
  • Serie: CECRPF608
  • Quantità consigliata: 2000

Certificazioni e Dichiarazioni

Innesto femmina concatenato con isolamento parzialmente isolato in policarbonato di colore rosso, progettato per il collegamento rapido di conduttori in rame con sezione da 0,25 a 1,5 mm² (AWG 22-16). Il connettore presenta una dimensione piatta di 6,3×0,8 mm, con corpo in ottone elettroliticamente stagnato per garantire resistenza all'ossidazione e affidabilità nel contatto elettrico. La particolare forma a imbuto del rivestimento in policarbonato, materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni, assicura l'inserimento completo delle singole anime del conduttore nel corpo terminale, migliorando la tenuta meccanica e la conducibilità. Questo prodotto è indicato per impieghi in cablaggi interni di apparecchiature elettriche, con una tensione massima di esercizio di 600 V per impianti civili e 1000 V per insegne e apparecchiature luminose, e una temperatura operativa massima di 105 °C. Dotato di spargitore per una migliore distribuzione della pressione sul conduttore, è conforme alle normative UL per Stati Uniti e Canada. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'innesto femmina concatenato rosso 6 CECRPF608 è un connettore di alta qualità realizzato in ottone, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con dimensioni di 6,3x0,8 mm, questo connettore è parzialmente isolato e presenta un isolamento di colore rosso in PC, offrendo robustezza e affidabilità. La presenza dello spargitore migliora ulteriormente la sicurezza e l'efficacia del collegamento, rendendolo ideale per applicazioni elettriche.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto femmina concatenato rosso 6,3x0,8 mm connettore elettrico