Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-M608-P
Cod. Produttore
RF-M608P
Cod. EAN
8016692041551

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Dimensioni: 6.35x0.8 mm
  • Tipo: Innesto maschio
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: CERF-M608-P
  • Affidabilità: Elevata

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore maschio CERF-M608-P è un innesto rapido completamente isolato, caratterizzato da un isolamento in policarbonato di colore rosso e da una dimensione piatta della linguetta di 6,35 x 0,8 mm. Realizzato in ottone elettroliticamente stagnato per garantire resistenza all'ossidazione, è progettato per l'uso con fili di rame da 0,25 a 1,5 mm² (22-16 AWG). Il connettore assicura un inserimento totale dei conduttori grazie alla forma a imbuto del manicotto in policarbonato, materiale autoestinguente e privo di alogeni, che aumenta la sicurezza e la durata del collegamento elettrico. È adatto per cablaggi interni di apparecchiature elettriche, con una tensione massima di 600 V per impianti civili e 1000 V per insegne e apparecchiature d’illuminazione, e una temperatura operativa fino a 105°C. La superficie interna del terminale è zigrinata per migliorare il contatto elettrico e la resistenza meccanica durante la crimpatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-M608-P è un innesto maschio di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con dimensioni di 6.35x0.8, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione. Realizzato con materiali di alta qualità, è perfetto per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni, assicurando un'installazione semplice e veloce.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con linguetta

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto maschio rosso 6.35x0.8 connettore elettrico industriale

€ 0,2636 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.