Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKF-M608
Cod. Produttore
RKF-M608
Cod. EAN
8016692634579

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Tipo: innesto maschio
  • Materiale: PA isolante
  • Costruzione: rinforzata
  • Connessione: sicura e duratura
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: CERKF
  • Affidabilità: alta
Connettore maschio parzialmente isolato di colore rosso, con dimensioni piatto 6,3×0,8 mm. Realizzato in ottone con isolamento in poliammide, dotato di spargitore per garantire una connessione sicura e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e performanti. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKF-M608 è un innesto maschio rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in PA, questo materiale per l'isolamento offre eccellenti proprietà di resistenza e sicurezza elettrica. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili in vari contesti elettrici. Questo prodotto è ideale per chi cerca qualità e affidabilità nelle connessioni elettriche.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Poliammide

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto maschio rinforzato rosso 6,35x0,8 connettore elettrico industriale