Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKF-M608
Cod. Produttore
BKF-M608
Cod. EAN
8016692634470

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Innesto maschio
  • Diametro: 6,35 mm
  • Materiale: PA isolante
  • Robustezza: Rinforzato
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEBKF
  • Affidabilità: Alta
Innesto maschio rinforzato di colore blu con isolamento in poliammide, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle connessioni elettriche. La struttura robusta assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e sicurezza nell’installazione. Questo componente è studiato per facilitare il collegamento rapido e sicuro di cavi elettrici, mantenendo elevati standard di isolamento e protezione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEBKF-M608 è un innesto maschio rinforzato di colore blu, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in PA, questo materiale di alta qualità offre eccellenti proprietà di isolamento, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono una scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate. Con un diametro di 6,35 mm, questo innesto è adatto a diverse esigenze nel campo elettrico.

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Materiale dell'isolamento

Poliammide

gamma AWG

16 ... 14

Produttore

Innesto maschio rinforzato blu 6,35 mm per elettrico