Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBN-MA608
Cod. Produttore
BN-MA608
Cod. EAN
8016692133171

Informazioni di prodotto

Il CEBN-MA608 offre affidabilità e versatilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design con linguetta
  • Compatibilità con sezioni da 1 a 2,5 mmq
  • Connessione sicura e duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in ottone per prestazioni affidabili
  • Risparmio energetico garantito da un collegamento stabile
  • Alta resistenza e durata nel tempo
Il CEBN-MA608 è un connettore di alta qualità realizzato in ottone, progettato per offrire prestazioni affidabili. Questo innesto maschio nudo è compatibile con sezioni da 1 a 2,5 mmq e presenta dimensioni piatte di 6,3 x 0,8 mm. La sua costruzione robusta e il design con linguetta garantiscono una connessione sicura e duratura. Ideale per applicazioni elettriche, il CEBN-MA608 si distingue per la sua versatilità e resistenza, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore.

con linguetta

sezione nominale

1 mm² 2.5 mm²

materiale

ottone

isolamento

non isolato

dimensioni del connettore

piatto 6,3×0,8 mm

esecuzione

connettore

Produttore

Innesto maschio nudo ottone 1-2,5 mmq 6,3x0,8 mm connessione sicura applicazioni elettriche