Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-MA608
Cod. Produttore
RN-MA608
Cod. EAN
8016692135533

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 0,5-1 mmq
  • Dimensioni piatte: 6,3 x 0,8 mm
  • Tipo innesto: maschio nudo
  • Materiale: ottone
  • Struttura: non isolata
  • Facilità d'uso: linguetta integrata
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: CERN-MA608
Innesto maschio nudo realizzato in ottone, ideale per connessioni elettriche senza isolamento. Il connettore piatto misura 6,3×0,8 mm, garantendo un collegamento sicuro e affidabile per sezioni di cavo da 0,5 a 1 mmq. Progettato con linguetta per un fissaggio stabile, questo componente è adatto per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e prestazioni costanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-MA608 è un connettore di alta qualità realizzato in ottone, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo innesto maschio nudo è adatto per sezioni di cavi da 0,5 a 1 mmq, con dimensioni piatte di 6,3 x 0,8 mm. La sua struttura non isolata e la presenza della linguetta assicurano una facilità d'uso e una performance ottimale. Ideale per applicazioni elettriche, il CERN-MA608 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durabilità nel collegamento dei circuiti.

Tipologia

Connettore

Protezione della superficie

Lucido

isolamento

Non isolato

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

con linguetta

gamma AWG

20 ... 17

sezione nominale

0,5 ... 1 mm²

Produttore

Innesto maschio nudo ottone 0,5-1 mmq 6,3x0,8 elettrico