Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-MA405
Cod. Produttore
RN-MA405
Cod. EAN
8016692135571

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,5-1 mmq
  • Dimensioni: 4,8x0,5 mm
  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Innesto maschio nudo
  • Costruzione: Con linguetta
  • Isolamento: Non isolato
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CERN-MA405
Connettore maschio non isolato realizzato in ottone, progettato per garantire una connessione affidabile e duratura. La sua dimensione piatta di 4,8×0,5 mm lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e compatibilità con sezioni da 0,5 a 1 mmq. Dotato di linguetta per un fissaggio sicuro, questo innesto è perfetto per installazioni elettriche dove è necessario un collegamento stabile e resistente nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CERN-MA405, un connettore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in ottone, questo innesto maschio nudo è ideale per sezioni da 0,5 a 1 mmq e presenta dimensioni di 4,8x0,5 mm. La sua costruzione con linguetta facilita l'installazione, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche. Con il CERN-MA405, ottieni un connettore non isolato che unisce robustezza e praticità, essenziale per ogni progetto elettrico.

Tipologia

Connettore

Protezione della superficie

Lucido

isolamento

Non isolato

dimensioni del connettore

Piatto 4,8×0,5 mm

materiale

Ottone

con linguetta

gamma AWG

20 ... 17

sezione nominale

0,5 ... 1 mm²

Produttore

Innesto maschio nudo ottone 0,5-1 mmq 4,8x0,5 mm elettrico