Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERN-MA305
Cod. Produttore
RN-MA305
Cod. EAN
8016692135557

Informazioni di prodotto

  • Tipo: innesto maschio nudo
  • Sezione cavo: 0,5-1 mmq
  • Dimensioni piatte: 2,8 x 0,5 mm
  • Materiale: ottone
  • Struttura: non isolata
  • Connessione: linguetta di sicurezza
  • Serie: CERN-MA305
  • Consigliata quantità: 100 pezzi
Connettore maschio non isolato realizzato in ottone, con dimensioni piatto di 2,8×0,5 mm. Progettato per innesti nudi su sezioni di cavo da 0,5 a 1 mmq, presenta una linguetta integrata per un collegamento sicuro e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e resistenti, garantendo una buona conducibilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERN-MA305 è un connettore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in ottone, questo innesto maschio nudo è ideale per sezioni da 0,5 a 1 mmq. Con dimensioni piatte di 2,8 per 0,5 mm, offre un'ottima compatibilità per le tue esigenze di connessione. La sua struttura non isolata e la presenza della linguetta assicurano una connessione sicura e stabile. Scegli il CERN-MA305 per un'eccellente soluzione di connettività.

Tipologia

Connettore

Protezione della superficie

Lucido

isolamento

Non isolato

dimensioni del connettore

Piatto 2,8×0,5 mm

materiale

Ottone

con linguetta

gamma AWG

20 ... 17

sezione nominale

0,5 ... 1 mm²

Produttore

Innesto maschio nudo ottone 0,5-1 mmq connettori industriali