Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-M608
Cod. Produttore
GF-M608
Cod. EAN
8016692034911

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto maschio
  • Colore: Giallo
  • Dimensioni: 6,35x0,8 mm
  • Materiale: Ottone
  • Isolamento: Parzialmente in PC
  • Serie: CEGF-M608
  • Applicazioni: Elettriche
  • Design: Linguetta facilitata

Certificazioni e Dichiarazioni

Innesto maschio giallo con isolamento in policarbonato, progettato per connessioni elettriche rapide e affidabili. Realizzato in ottone elettroliticamente stagnato per garantire una migliore resistenza all’ossidazione, è parzialmente isolato con una guaina in plastica autoestinguente e priva di alogeni. Il connettore ha dimensioni piatte di 6,3×0,8 mm ed è indicato per conduttori in rame con sezione da 4 a 6 mm² (AWG 12-10), con una lunghezza di sfilatura del cavo consigliata di 8-9 mm. La sua forma unica a imbuto assicura un inserimento completo delle estremità del conduttore nel terminale, migliorando il contatto elettrico e la resistenza meccanica. Adatto per applicazioni interne con tensioni fino a 600 V in impianti civili e fino a 1000 V in insegne e apparecchiature luminose, con temperatura massima di esercizio di 105 °C. Conforme alle normative UL per Stati Uniti e Canada. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il connettore CEGF-M608 è un innesto maschio giallo, progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore elettrico. Realizzato in ottone di alta qualità, presenta un isolamento parzialmente isolato in PC, assicurando durabilità e sicurezza. Con dimensioni piatte di 6,3x0,8 mm, questo connettore è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità. La presenza della linguetta facilita l'uso, rendendo il CEGF-M608 un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Giallo

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con linguetta

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Innesto maschio giallo 6,35x0,8 mm connettore elettrico industriale

€ 0,2022 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.