Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKF-FM608
Cod. Produttore
RKF-FM608
Cod. EAN
8016692634524

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto maschio-femmina
  • Materiale: PA resistente
  • Colore: Rosso identificativo
  • Isolamento: Elevato
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Serie: CERKF-FM608
  • Utilizzo: Ambienti complessi
Bussola parzialmente isolata di colore rosso, realizzata in ottone con isolamento in poliammide. Il connettore ha dimensioni piatte di 6,3×0,8 mm ed è dotato di spargitore per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Questo componente elettrico è progettato per offrire resistenza e durata, ideale per applicazioni che richiedono un innesto maschio-femmina rinforzato. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKF-FM608 è un innesto maschio-femmina di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in PA, questo materiale offre un'ottima resistenza e isolamento, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Il colore rosso non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione in ambienti complessi. Con il CERKF-FM608, ogni connessione diventa semplice e sicura, assicurando prestazioni ottimali nel tempo.

Tipologia

Bussola

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Poliammide

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto maschio-femmina rosso 6,35x0,8 per applicazioni elettriche