Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-FM608
Cod. Produttore
RF-FM608
Cod. EAN
8016692034928

Informazioni di prodotto

Il connettore CERF-FM608 garantisce connessioni sicure e affidabili con un design robusto e pratico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla linguetta e spargitore integrati
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Dimensioni compatte per un montaggio rapido e preciso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure che riducono rischi di malfunzionamenti
  • Isolamento parziale in PC per maggiore sicurezza
  • Efficienza energetica garantita da contatti in ottone di qualità
Presentiamo il connettore CERF-FM608, un innesto maschio-femmina di colore rosso, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in ottone di alta qualità, offre un isolamento parzialmente isolato in PC, assicurando performance elevate e durata nel tempo. Con dimensioni di 6,3x0,8 mm, questo connettore piatto è dotato di linguetta e spargitore, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono un'opzione eccellente per i professionisti del settore.

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

materiale

ottone

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

parzialmente isolato

esecuzione

connettore

con linguetta

con presa

materiale dell’isolamento

PC

dimensioni del connettore

piatto 6,3×0,8 mm

Produttore

Connettore innesto maschio-femmina rosso 6,3x0,8 mm ottone isolato per applicazioni elettriche professionali

€ 0,1818 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info