Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-FM608
Cod. Produttore
BF-FM608
Cod. EAN
8016692034935

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Materiale: Ottone
  • Isolamento: Parzialmente isolato blu
  • Tipo: Innesto maschio-femmina
  • Accessori: Linguetta e spargitore
  • Serie: CEBF-FM608
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazioni: Uso elettrico vario

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore CEBF-FM608 è un innesto maschio-femmina con isolamento in policarbonato di colore blu, progettato per il collegamento rapido di fili elettrici in rame con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14). Il connettore presenta una linguetta piatta da 6,35 x 0,8 mm ed è parzialmente isolato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Realizzato in ottone elettroliticamente stagnato, assicura una elevata resistenza all’ossidazione e una buona conducibilità elettrica. La forma unica del rivestimento in policarbonato, materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni, favorisce l’inserimento completo dei fili nel terminale, migliorando il contatto elettrico e la resistenza meccanica. Questo connettore è indicato per cablaggi interni di apparecchiature elettriche con tensioni fino a 600 V in impianti civili e 1000 V in segnaletica e apparecchi di illuminazione, con temperatura di esercizio massima di 105 °C. La presenza di spargitore e linguetta facilita l’installazione e il fissaggio sicuro del cavo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il connettore CEBF-FM608 è un innesto maschio-femmina di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in ottone, presenta un isolamento parzialmente isolato di colore blu, che non solo offre un aspetto distintivo ma anche una protezione efficace. Con dimensioni di 6,3x0,8 mm, è dotato di linguetta e spargitore, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Questo connettore è perfetto per chi cerca robustezza e performance.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con linguetta

con presa

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto maschio-femmina blu 6,35x0,8 mm connettore elettrico industriale

€ 0,2091 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info