Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECRP-M608
Cod. Produttore
CRP-M608
Cod. EAN
8016692130880

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Ottone
  • Dimensioni: 6,3x0,8 mm
  • Isolamento: Parzialmente in PC
  • Tipo: Innesto maschio concatenato
  • Serie: CECRP-M608
  • Quantità consigliata: 2000
  • Connessione: Con linguetta pratica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore CECRP-M608 è un innesto maschio concatenato con isolamento parzialmente isolato in policarbonato di colore rosso, progettato per l'uso con fili in rame da 0,25 a 1,5 mm² (22 ÷ 16 AWG). La parte conduttrice è realizzata in ottone elettroliticamente stagnato per garantire resistenza all'ossidazione e un contatto elettrico affidabile. La dimensione del connettore è piatta, 6,3 × 0,8 mm, con una linguetta integrata per un fissaggio sicuro. Il design prevede una forma a imbuto unica del manicotto in policarbonato, materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni, che assicura l'inserimento completo dei fili nel corpo del terminale, migliorando la tenuta meccanica e la conduttività. Questo connettore è certificato UL per l'uso interno in apparecchiature elettriche, con una tensione massima di 600 V per impianti civili e 1000 V per insegne e apparecchi di illuminazione, e una temperatura operativa massima di 105 °C. L'installazione richiede la spelatura del cavo di 6-7 mm e l'uso di appositi utensili di crimpatura indicati nelle istruzioni tecniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il connettore CECRP-M608 è un innesto maschio concatenato di colore rosso, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, offre una robustezza eccezionale. La sua dimensione piatta di 6,3x0,8 mm e l'isolamento parzialmente isolato in PC assicurano una connessione sicura e affidabile. Con la pratica linguetta, questo connettore è ideale per chi cerca efficienza e durata nei propri progetti elettrici.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con linguetta

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto maschio concatenato rosso 6,35x0,8 mm per elettrico