Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBP-M608
Cod. Produttore
CBP-M608
Cod. EAN
8016692131078

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Innesto maschio
  • Materiale: PC isolante
  • Lunghezza: 6,3 mm
  • Connessione: Concatenata
  • Serie: CECBP-M608
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta durabilità

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore CECBP-M608 è un innesto maschio concatenato con isolamento parzialmente isolato di colore blu, progettato per l'uso con cavi in rame di sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14). La sua struttura è realizzata in ottone, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione grazie alla placcatura elettrolitica in stagno. L'isolamento è in policarbonato, un materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni, che assicura un'elevata sicurezza e protezione contro le scariche elettriche. Il connettore ha una forma piatta con dimensioni di 6,3×0,8 mm, dotato di linguetta per un collegamento rapido e affidabile. È certificato UL per uso interno in apparecchiature elettriche con tensione massima di 600 V per impianti civili e 1000 V per insegne e apparecchi di illuminazione, e supporta una temperatura operativa massima di 105 °C. La particolare conformazione a imbuto del manicotto in policarbonato facilita l'inserimento completo dei fili conduttori nel corpo del terminale, migliorando il contatto elettrico e la resistenza meccanica della crimpatura. Questo connettore è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità, sicurezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il CECBP-M608, un innesto maschio concatenato di colore blu, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in PC, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un isolamento di alta qualità. La sua struttura robusta offre durabilità e resistenza, rendendolo perfetto per un'ampia gamma di utilizzi. Con il CECBP-M608, puoi contare su prestazioni eccellenti e una connessione stabile nel tuo sistema elettrico.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con linguetta

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto maschio concatenato blu 6,35x0,8 per applicazioni elettriche