› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Innesto maschio blu 6.35x0.8 connettore elettrico industriale

Cod. Rexel CEBF-M608P
Cod. Produttore BF-M608P
Cod. EAN 8016692043753

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.35x0.8 mm
  • Colore: Blu
  • Tipo: Innesto maschio
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: CEBF-M608P
  • Identificazione: Facile cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Innesto maschio completamente isolato con guaina in policarbonato di colore blu, progettato per il collegamento rapido di conduttori in rame con sezione da 1,5 a 2,5 mm² (AWG 16-14). Il connettore presenta una lama piatta dimensione 6,3×0,8 mm ed è realizzato in ottone elettroliticamente stagnato per garantire resistenza all’ossidazione e affidabilità nel tempo. La guaina in materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni assicura un inserimento completo e sicuro dei fili nel corpo del terminale, mentre la superficie interna scanalata migliora il contatto elettrico e la tenuta meccanica. Questo innesto è dotato di spargitore per facilitare la connessione e offre una temperatura massima di esercizio di 105 °C, risultando ideale per applicazioni di cablaggio interno in impianti elettrici a bassa tensione fino a 600 V. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBF-M608P è un innesto maschio blu progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Con una dimensione di 6.35x0.8, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima conduttività. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La colorazione blu non solo offre un aspetto distintivo ma facilita anche l'identificazione nei cablaggi. Scegli il CEBF-M608P per prestazioni superiori nelle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con presa

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Innesto maschio blu 6.35x0.8 connettore elettrico industriale
€ 0,2757 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.