Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKF-F408P
Cod. Produttore
RKF-F408P
Cod. EAN
8016692488530

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Innesto femminile
  • Materiale: PC rinforzato
  • Isolamento: Isolato
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CERKF-F408P
  • Resistenza: Alta durata
  • Utilizzo: Professionale
Connettore femmina rinforzato e totalmente isolato di colore rosso, realizzato in ottone con isolamento in poliammide. Presenta dimensioni piatte di 4,8×0,8 mm ed è dotato di spargitore per una migliore distribuzione della forza di serraggio, garantendo un collegamento sicuro e duraturo nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri il CERKF-F408P, un innesto femminile rinforzato e isolato di colore rosso, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale PC di alta qualità, offre un'ottima resistenza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per chi cerca soluzioni affidabili e sicure nel mondo dell'elettricità. La sua costruzione isolata assicura un utilizzo sicuro, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 4,8×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Poliammide

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto femminile rinforzato isolato rosso per elettrico