Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKF-F405P
Cod. Produttore
RKF-F405P
Cod. EAN
8016692488561

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto femminile
  • Materiale: PC rinforzato
  • Colore: Rosso visibile
  • Isolamento: Sicuro e isolato
  • Applicazione: Elettrica
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Serie: CERKF-F405P
  • Quantità consigliata: 100
Connettore completamente isolato di colore rosso, realizzato in ottone con isolamento in poliammide. Presenta dimensioni piatte di 4,8×0,5 mm ed è dotato di spargitore per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo innesto femmina rinforzato è progettato per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e protezione ottimale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKF-F405P è un innesto femminile rinforzato, progettato per garantire una connessione sicura e isolata. Realizzato in materiale PC di alta qualità, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La colorazione rossa non solo assicura visibilità, ma anche un'identificazione immediata. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 4,8×0,5 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Poliammide

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto femminile rinforzato isolato rosso per cablaggio elettrico