Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGK-F608P
Cod. Produttore
GK-F608P
Cod. EAN
8016692488479

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto femminile
  • Colore: Giallo
  • Materiale: PC alta qualità
  • Protezione: Isolato rinforzato
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Affidabilità: Elevata
  • Resistenza: Ambienti impegnativi
  • Serie: CEGK-F608P
Innesto femmina rinforzato completamente isolato di colore giallo, realizzato in ottone con isolamento in poliammide. Progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili, presenta dimensioni piatte di 6,3×0,8 mm e include uno spargitore per una migliore distribuzione della corrente. Questo connettore garantisce isolamento totale per una protezione ottimale nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri il CEGK-F608P, un innesto femminile rinforzato e isolato di colore giallo, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato in materiale PC di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. La sua costruzione isolata offre una protezione eccellente, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Scegli il CEGK-F608P per un collegamento elettrico sicuro e duraturo.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento

Giallo

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Poliammide

con presa

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Innesto femminile rinforzato isolato giallo 6,35x0,8 per elettrico