Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKF-F408P
Cod. Produttore
BKF-F408P
Cod. EAN
8016692490977

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Innesto femminile
  • Materiale: PA isolante
  • Colore: Blu
  • Protezione: Isolato
  • Resistenza: Rinforzato
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEBKF-F408P
  • Connessione: Affidabile
Connettore femmina rinforzato totalmente isolato di colore blu, realizzato in ottone con isolamento in poliammide. Presenta dimensioni piatte di 4,8×0,5 mm ed è dotato di spargitore per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti e un isolamento efficace. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CEBKF-F408P è un innesto femminile rinforzato e isolato, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in PA, questo materiale offre eccellenti proprietà isolanti, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La colorazione blu non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nelle installazioni. Scegliere il CEBKF-F408P significa optare per qualità e sicurezza nelle vostre connessioni elettriche.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Piatto 4,8×0,5 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Poliammide

con presa

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto femminile rinforzato isolato blu 4,8x0,8 elettrico