Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBKF-F405P
Cod. Produttore
BKF-F405P
Cod. EAN
8016692488509

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Innesto femm. rinforzato
  • Colore: Blu
  • Materiale: PC isolante
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Visibilità: Alta
  • Sicurezza: Elevata
  • Serie: CEBKF-F405P
  • Installazione: Ordinata e professionale
Connettore femmina rinforzato completamente isolato di colore blu, realizzato in ottone con isolamento in poliammide. Progettato con dimensioni piatte di 4,8×0,5 mm, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Dotato di spargitore per una migliore distribuzione della pressione, assicura prestazioni elevate in applicazioni elettriche, offrendo resistenza e sicurezza nelle connessioni. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri l'innesto femminile rinforzato e isolato blu, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato in PC, questo innesto offre un'eccezionale resistenza e isolamento, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua colorazione blu non solo assicura un'ottima visibilità, ma contribuisce anche a un'installazione ordinata e professionale. Questo componente è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie connessioni elettriche.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Totalmente isolato

Colore dell'isolamento

Blu

dimensioni del connettore

Piatto 4,8×0,5 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Poliammide

con presa

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Innesto femminile rinforzato isolato blu per elettrico