Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-F608
Cod. Produttore
RF-F608
Cod. EAN
8016692034751

Informazioni di prodotto

Il CERF-F608 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design piatto 6,3 x 0,8 mm
  • Risparmio di tempo con connessione sicura e affidabile
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento parziale per maggiore sicurezza
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Affidabilità garantita da materiali di qualità come il rame
Il CERF-F608 è un connettore di alta qualità, progettato con un isolamento parzialmente isolato di un vivace colore rosso. Realizzato in rame, questo connettore presenta dimensioni piatte di 6,3 x 0,8 mm, garantendo una connessione sicura e affidabile. La struttura in PC offre una protezione duratura, mentre la presenza di uno spargitore ne migliora la funzionalità. Ideale per applicazioni elettriche, il CERF-F608 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza.

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

materiale

rame

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

parzialmente isolato

esecuzione

connettore

con presa

materiale dell’isolamento

PC

dimensioni del connettore

piatto 6,3×0,8 mm

Produttore

Innesto femmina rosso 6,35x0,8 mm connettore elettrico in rame isolamento parziale per installazioni sicure

€ 0,123 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.