Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-F408
Cod. Produttore
RF-F408
Cod. EAN
8016692034744

Informazioni di prodotto

Il CERF-F408 garantisce prestazioni elevate e affidabilità nelle connessioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni standard 4,8x0,8 mm
  • Materiali resistenti che assicurano durabilità nel tempo
  • Design funzionale per un montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura per una maggiore efficienza
  • Isolamento parziale che riduce rischi di cortocircuito
  • Risparmio energetico garantito da una buona conduzione elettrica
Il CERF-F408 è un connettore di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura ed efficiente. Realizzato in rame, questo innesto femmina presenta un isolamento parzialmente isolato di colore rosso, che non solo offre un'estetica accattivante ma anche una protezione efficace. Le dimensioni del connettore sono di 4,8x0,8 mm, rendendolo ideale per varie applicazioni elettriche. La combinazione di materiali resistenti e un design funzionale rende il CERF-F408 una scelta affidabile per i professionisti del settore.

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

materiale

rame

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

parzialmente isolato

esecuzione

connettore

materiale dell’isolamento

PC

dimensioni del connettore

piatto 4,8×0,8 mm

Produttore

Innesto femmina rosso 4,8x0,8 mm connettore elettrico alta qualità isolamento parziale per applicazioni elettriche

€ 0,1281 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info