Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-F405
Cod. Produttore
RF-F405
Cod. EAN
8016692034737

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 4,8x0,5 mm
  • Tipo: Innesto femmina
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Rame
  • Isolamento: Parzialmente isolato PC
  • Applicazioni: Elettriche robuste
  • Protezione: Spargitore incluso
  • Serie: CERF-F405

Certificazioni e Dichiarazioni

Innesto femmina di tipo connettore parzialmente isolato con isolamento in policarbonato di colore rosso. Il connettore ha dimensioni piatte di 4,8×0,5 mm ed è realizzato in ottone elettroliticamente stagnato per garantire resistenza all'ossidazione e una connessione affidabile. Progettato per l'uso con fili in rame, supporta sezioni conduttore da 0,25 a 1,5 mm² (22-16 AWG) con una lunghezza di sfilatura cavo consigliata di 6-7 mm. La guaina in policarbonato, materiale plastico autoestinguente e privo di alogeni, assicura un'inserzione completa dei fili nel terminale, migliorando la sicurezza e la durata dell'installazione. Il connettore è adatto per impieghi interni su apparecchiature elettriche, con una tensione massima di 600 V per impianti civili e 1000 V per segnaletica e apparecchi di illuminazione, e una temperatura operativa fino a 105 °C. La superficie interna del terminale è zigrinata per migliorare il contatto elettrico e la resistenza meccanica alla trazione. È dotato di spargitore per facilitare la crimpatura e garantire una connessione stabile e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CERF-F405 è un connettore di alta qualità, progettato per garantire connessioni affidabili. Con un design piatto di 4,8x0,5 mm, questo innesto femmina rosso è realizzato in rame, offrendo eccellenti proprietà di conduzione. Il suo isolamento parzialmente isolato in PC assicura una protezione adeguata, mentre il colore rosso facilita l'identificazione. Grazie alla presenza dello spargitore, il CERF-F405 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 4,8×0,5 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Policarbonato

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto femmina rosso 4,8x0,5 mm connettore elettrico industriale

€ 0,1473 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info