Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-F305
Cod. Produttore
RF-F305
Cod. EAN
8016692034713

Informazioni di prodotto

Il CERF-F305 garantisce un'installazione efficiente e professionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie all'innesto femmina standardizzato
  • Risparmio di tempo con dimensioni compatte e design intuitivo
  • Materiali di alta qualità per connessioni sicure e durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nelle prestazioni elettriche
  • Riduzione dei rischi di malfunzionamenti grazie all’isolamento parziale in PC
  • Efficienza energetica garantita da connessioni stabili
Il CERF-F305 è un connettore di alta qualità, caratterizzato da un innesto femmina di colore rosso, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in ottone con isolamento parzialmente isolato in PC, offre una dimensione piatta di 2,8x0,5 mm, perfetta per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua struttura include un spargitore, rendendolo ideale per connessioni sicure e durature. Scegli il CERF-F305 per un'installazione efficiente e professionale.

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

materiale

ottone

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

parzialmente isolato

esecuzione

connettore

con presa

materiale dell’isolamento

PC

dimensioni del connettore

piatto 2,8×0,5 mm

Produttore

Connettore innesto femmina rosso 2,8x0,5 mm in ottone isolamento PC per applicazioni elettriche professionali

€ 0,1238 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info