Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKF-F608
Cod. Produttore
RKF-F608
Cod. EAN
8016692484600

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Innesto femmina
  • Materiale: PC isolante
  • Serie: CERKF-F608
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Robusto
  • Connessione: Sicura
Innesto femmina parzialmente isolato di colore rosso, realizzato in ottone con isolamento in poliammide. Il connettore presenta una dimensione piatta di 6,3×0,8 mm ed è dotato di spargitore per una migliore distribuzione del contatto elettrico. Questo componente garantisce affidabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche, offrendo un collegamento sicuro e duraturo. La struttura rinforzata assicura una maggiore robustezza e protezione durante l’uso. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri il CERKF-F608, un innesto femmina rinforzato di colore rosso 6, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in PC, questo materiale di isolamento offre eccellenti proprietà di resistenza e durata. Ideale per applicazioni elettriche, il CERKF-F608 è perfetto per chi cerca affidabilità e performance nel proprio lavoro. Con il suo design robusto, rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 6,3×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Poliammide

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto femmina rinforzato rosso 6,35x0,8 per applicazioni elettriche