Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKF-F408
Cod. Produttore
RKF-F408
Cod. EAN
8016692490915

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Innesto femmina
  • Materiale: PC alta qualità
  • Robustezza: Rinforzato
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: CERKF-F408
Connettore femmina parzialmente isolato con isolamento in poliammide di colore rosso, realizzato in ottone per garantire un’elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. Le dimensioni del connettore sono piatte 4,8×0,8 mm, progettato con spargitore per assicurare una connessione stabile e sicura. Questo innesto rinforzato è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Scopri il CERKF-F408, un innesto femmina rinforzato di colore rosso. Realizzato in materiale di alta qualità PC, questo componente è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La sua robustezza lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e prestazioni elevate. Con un design che unisce funzionalità ed estetica, il CERKF-F408 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 4,8×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Poliammide

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto femmina rinforzato rosso 4,8x0,8 per applicazioni elettriche