Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKF-F405
Cod. Produttore
RKF-F405
Cod. EAN
8016692488622

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Materiale: PC isolante
  • Tipo: innesto femmina
  • Design: rinforzato
  • Connessione: sicura e duratura
  • Resistenza: elevata
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: CERKF-F405
Connettore femmina parzialmente isolato di colore rosso, realizzato in ottone con isolamento in poliammide. Dotato di spargitore, presenta dimensioni piatte di 4,8×0,5 mm, garantendo un collegamento sicuro e resistente. Questo innesto rinforzato è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKF-F405 è un innesto femmina rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in materiale PC, offre eccellenti proprietà di isolamento, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Il design robusto assicura resistenza e affidabilità, facendo di questo prodotto una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni elevate. Con il CERKF-F405, ogni connessione è garantita per durare nel tempo.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 4,8×0,5 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Poliammide

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto femmina rinforzato rosso 4,8x0,5 per applicazioni elettriche