Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERKF-F308
Cod. Produttore
RKF-F308
Cod. EAN
8016692488653

Informazioni di prodotto

  • Colore: rosso
  • Materiale: PC isolante
  • Tipo: innesto femmina
  • Design: rinforzato
  • Applicazione: elettrica
  • Robustezza: alta
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: CERKF-F308
Innesto femmina parzialmente isolato con isolamento in poliammide di colore rosso, realizzato in ottone per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura. Il connettore presenta una dimensione piatta di 2,8×0,8 mm ed è dotato di spargitore per un migliore fissaggio del cavo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e resistenti, assicura sicurezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il CERKF-F308 è un innesto femmina rinforzato di colore rosso, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in materiale PC, offre eccellenti proprietà di isolamento, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e resistenza lo rendono perfetto per ambienti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Scopri un prodotto che unisce funzionalità e sicurezza, rendendolo una scelta ideale per i tuoi progetti elettrici.

Tipologia

Connettore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

Parzialmente isolato

Colore dell'isolamento

Rosso

dimensioni del connettore

Piatto 2,8×0,8 mm

materiale

Ottone

Materiale dell'isolamento

Poliammide

con presa

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Innesto femmina rinforzato rosso 2,8x0,8 per applicazioni elettriche